Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Antriebskopf für Positionsschalter 3SE51/52 Rollenhebel mit Edelstahlhebel

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Antriebskopf für Positionsschalter 3SE51/52 Rollenhebel mit Edelstahlhebel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SE50000AE03

  • Ausführung - sonstige

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85389099

  • Gewicht - 0.030 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209695887

Sonepar Artikelnummer

120226741

Hersteller Artikelnummer

3SE50000AE03

Hersteller Typ

3SE5000-0AE03

Hersteller Artikel Nr.:

3SE50000AE03

Ausführung:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.030 kg

    Antriebskopf für Positionsschalter 3SE51

    Der Antriebskopf für Positionsschalter SIRIUS 3SE5 dient zur Positions- und Lageerfassung von Maschinenteilen sowie zur Stellungsüberwachung von Schutzeinrichtungen.

    Technische Details:

    • Modularer Aufbau ermöglicht zahlreiche Varianten
    • Große Varianz der Stecker- und Rollen
    • LEDs zur Anzeige des aktuellen Status
    • Schnellanschlusstechnik für reduzierte Anschlusszeiten
    • Schaltpunkte und Befestigung nach EN 50047 und EN 50041
    • Weltweite Zulassungen (IEC, UL)
    • Erfüllung höchster Sicherheitsanforderungen nach PL e bzw. SIL 3
    • Integrierte ASIsafe-Elektronik mit geringer Stromaufnahme
    • Verfügbare Gehäusegrößen in Kunststoff oder Metall
    • Optionale LED-Statusanzeige und M12-Stecker
    • Direkte Anbindung an das Bussystem AS-Interface (Reihe 3SF1)

    Kunden Vorteile:

    • Vielfältige Einsatzmöglichkeiten durch modulare Bauweise
    • Erfüllt nahezu alle Anforderungen im Industriealltag
    • Kosteneffiziente Wartung und Installation durch reduzierte Anschlusszeiten
    • Hohe Zuverlässigkeit und Sicherheit für industrielle Anwendungen
    • Flexibilität durch verschiedene Gehäuse- und Schaltglied-Optionen
    • Verfügbares Zubehör für einfache Anpassungen und Erweiterungen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie