Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Antriebskopf für Positionsschalter 3SE51/52 Rollenhebel mit Edelstahlhebel

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Antriebskopf für Positionsschalter 3SE51/52 Rollenhebel mit Edelstahlhebel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SE50000AE04

  • Ausführung - sonstige

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85389099

  • Gewicht - 0.054 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209695894

Sonepar Artikelnummer

120226742

Hersteller Artikelnummer

3SE50000AE04

Hersteller Typ

3SE5000-0AE04

Hersteller Artikel Nr.:

3SE50000AE04

Ausführung:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.054 kg

    Antriebskopf für Positionsschalter 3SE51

    Der Antriebskopf für Positionsschalter SIRIUS 3SE5 dient zur Positions- und Lageerfassung von Maschinenteilen sowie zur Stellungsüberwachung von Schutzeinrichtungen.

    Technische Details:

    • Modularer Aufbau mit Vielzahl von Varianten
    • LEDs zur Anzeige des aktuellen Gerätestatus
    • Schnellanschlusstechnik zur Reduzierung der Anschlusszeiten
    • Schaltpunkte und Befestigung nach EN 50047 und EN 50041
    • Weltweite Zulassung (IEC, UL)
    • Erfüllt höchste Sicherheitsanforderungen nach PL e bzw. SIL 3
    • Geringe Stromaufnahme durch integrierte ASIsafe-Elektronik
    • Verfügbare Gehäusegrößen in Kunststoff oder Metall
    • Optionale LED-Statusanzeige und M12-Stecker
    • Anbindung an das Bussystem AS-Interface

    Kunden Vorteile:

    • Vielfältigkeit bei einer kleinen Anzahl von Lagertypen
    • Erfüllt nahezu alle Anforderungen im Industriealltag
    • Weniger Montage- und Anschlussaufwand durch Schnellanschlusstechnik
    • Optimale Übersicht der Gerätestatus durch LED-Anzeige
    • Vielseitiges Zubehörangebot für verschiedene Anwendungen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie