Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Antriebskopf für Positionsschalter 3SE51/52 Rollenhebel mit Metallhebel

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Antriebskopf für Positionsschalter 3SE51/52 Rollenhebel mit Metallhebel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SE50000AE01

  • Ausführung - sonstige

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85389099

  • Gewicht - 0.030 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4011209695863

Sonepar Artikelnummer

120226739

Hersteller Artikelnummer

3SE50000AE01

Hersteller Typ

3SE5000-0AE01

Hersteller Artikel Nr.:

3SE50000AE01

Ausführung:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.030 kg

    Antriebskopf für Positionsschalter 3SE51

    Der Antriebskopf für Positionsschalter SIRIUS 3SE5 dient zur Positions- und Lageerfassung von Maschinenteilen sowie zur Stellungsüberwachung von Schutzeinrichtungen.

    Technische Details:

    • Modularer Aufbau der Positionsschalter 3SE5 ermöglicht zahlreiche Varianten
    • Geringe Stromaufnahme dank integrierter ASIsafe-Elektronik
    • Verschiedene Gehäusegrößen und Schaltglieder in Kunststoff oder Metall
    • Schaltpunkte und Befestigung nach EN 50047 und EN 50041
    • Weltweite Zulassungen (IEC, UL)
    • Optionale LED-Statusanzeige und M12-Stecker
    • Direkte Anbindung an das Bussystem AS-Interface mit der Reihe 3SF1

    Kunden Vorteile:

    • Erhebliche Reduktion der Anschlusszeiten durch Schnellanschlusstechnik
    • Erfüllt höchste Sicherheitsanforderungen nach PL e bzw. SIL 3 mit entsprechender Schalterkonfiguration
    • Große Varianz der Stecker- und Rollen erfüllt nahezu alle Anforderungen im Industriealltag
    • Vielfältiges Zubehör wie Antriebsköpfe und Stecker erhältlich

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie