Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Antriebskopf für Positionsschalter 3SE51/52 Rollenhebel mit Metallhebel

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Antriebskopf für Positionsschalter 3SE51/52 Rollenhebel mit Metallhebel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SE50000AE02

  • Ausführung - sonstige

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85389099

  • Gewicht - 0.057 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209695870

Sonepar Artikelnummer

120226740

Hersteller Artikelnummer

3SE50000AE02

Hersteller Typ

3SE5000-0AE02

Hersteller Artikel Nr.:

3SE50000AE02

Ausführung:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.057 kg

    Antriebskopf für Positionsschalter 3SE51/52

    Der Antriebskopf für Positionsschalter SIRIUS 3SE5 dient zur Positions- und Lageerfassung von Maschinenteilen sowie zur Stellungsüberwachung von Schutzeinrichtungen.

    Technische Details:

    • Modularer Aufbau für viele Varianten
    • LED-Anzeigen für aktuellen Status
    • Schnellanschlusstechnik zur Reduzierung der Anschlusszeiten
    • Schaltpunkte und Befestigung nach EN 50047 und EN 50041
    • Weltweite Zulassungen (IEC, UL)
    • Erfüllt höchste Sicherheitsanforderungen nach PL e bzw. SIL 3
    • Niedrige Stromaufnahme durch integrierte ASIsafe-Elektronik
    • Verfügbare Gehäusegrößen mit verschiedenen Schaltgliedern (Kunststoff oder Metall)
    • Optionale LED-Statusanzeige und M12-Stecker verfügbar
    • Direkte Anbindung an das Bussystem AS-Interface in der Reihe 3SF1

    Kundenben Vorteile:

    • Vielseitigkeit durch modulare Bauweise
    • Erhebliche Zeitersparnis dank Schnellanschlusstechnik
    • Erfüllung strenger Sicherheitsanforderungen
    • Globale Einsatzfähigkeit dank internationaler Zulassungen
    • Verschiedene Optionen für individuelle Anpassungen
    • Einfache Integration in bestehende Systeme durch AS-Interface

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie