SIEMENS - Antriebskopf für Positionsschalter 3SE51/52 Rollenstößel 10mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SE50000AD10
Ausführung - sonstige
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.041 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209695849
Sonepar Artikelnummer
120226736
Hersteller Artikelnummer
3SE50000AD10
Hersteller Typ
3SE5000-0AD10
Hersteller Artikel Nr.:
3SE50000AD10
Ausführung:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.041 kg
- Modularer Aufbau der Positionsschalter 3SE5 für eine Vielzahl von Varianten
- Stecker- und Rollenvariationen erfüllt nahezu alle Anforderungen im Industriealltag
- LEDs zur Anzeige des aktuellen Status des Geräts
- Schnellanschlusstechnik zur Reduzierung der Anschlusszeiten
- Schaltpunkte und Befestigung nach EN 50047 und EN 50041
- Weltweit zugelassen (IEC, UL)
- Erfüllt höchste Sicherheitsanforderungen nach PL e bzw. SIL 3 mit entsprechender Schalterkonfiguration
- Integrierte ASIsafe-Elektronik mit geringer Stromaufnahme
- Verfügbare Gehäusegrößen: Kunststoff, Metall, Kompaktbauform
- Optionale LED-Statusanzeige und M12-Stecker
- Direkte Anbindung an das Bussystem AS-Interface in Reihe 3SF1
- Ermöglicht eine effiziente und zuverlässige Stellungsüberwachung
- Geringer Aufwand bei der Lagerhaltung durch eine reduzierte Anzahl von Lagertypen
- Schnelle und einfache Installation durch Schnellanschlusstechnik
- Flexibilität in der Anwendung dank vielfältiger Konfigurationsmöglichkeiten
- Höchste Sicherheitsstandards für industrielle Anwendungen
- Zusätzliche Zubehörteile für individuelle Lösungen verfügbar
Antriebskopf für Positionsschalter 3SE51/52
Der Antriebskopf dient der Positions- und Lageerfassung von Maschinenteilen und der Stellungsüberwachung von Schutzeinrichtungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


