SIEMENS - Antriebskopf für Positionsschalter 3SE51/52 Rollenstößel 10mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SE50000AD031AJ0
Ausführung - sonstige
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.014 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209822160
Sonepar Artikelnummer
120584053
Hersteller Artikelnummer
3SE50000AD031AJ0
Hersteller Typ
3SE5000-0AD03-1AJ0
Hersteller Artikel Nr.:
3SE50000AD031AJ0
Ausführung:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.014 kg
- Funktionsfähig bei Temperaturen bis -40 °C
- Hochgradiger Korrisionsschutz
- Schock- und schwinggeprüft
- Weltweit zugelassen (IEC, UL)
- Einhaltung höchster Sicherheitsanforderungen nach PL e bzw. SIL 3
- Verfügbare Gehäusegrößen in Kunststoff oder Metall
- Varianten mit getrenntem Betätiger oder mit Zuhaltung
- Geeignet für den Einsatz in extremen Umweltbedingungen, z.B. in Windanlagen und der Lebensmittelindustrie
- Erhöhung der Sicherheit bei der Maschinenbedienung
- Flexibilität durch verschiedene Antriebe und Betätiger als Zubehör
- Hohe Zuverlässigkeit und Langlebigkeit des Produkts
Antriebskopf für Positionsschalter 3SE51/52
Der Antriebskopf für Positionsschalter SIRIUS 3SE5 dient zur Positions- und Lageerfassung von Maschinenteilen und zur Stellungsüberwachung von Schutzeinrichtungen für extreme Umweltbedingungen bis -40 °C.
Technische Details:
Kunden Nutzen:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


