SIEMENS - Antriebskopf für Positionsschalter 3SE51/52 Rollenstößel, Form C, 10mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SE50000AD03
Ausführung - sonstige
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.017 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209695825
Sonepar Artikelnummer
120226734
Hersteller Artikelnummer
3SE50000AD03
Hersteller Typ
3SE5000-0AD03
Hersteller Artikel Nr.:
3SE50000AD03
Ausführung:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.017 kg
- Modularer Aufbau der Positionsschalter 3SE5 für vielfältige Varianten
- Stecker- und Rollenvariationen erfüllen Industrieanforderungen
- LEDs zur Anzeige des aktuellen Status
- Schnellanschlusstechnik zur Reduzierung der Anschlusszeiten
- Schaltpunkte und Befestigung nach EN 50047 und EN 50041
- Weltweite Zulassung (IEC, UL)
- Höchste Sicherheitsanforderungen nach PL e bzw. SIL 3 mit entsprechender Schalterkonfiguration
- Integrierte ASIsafe-Elektronik mit geringer Stromaufnahme
- Verfügbare Gehäusegrößen in Kunststoff oder Metall sowie Kompaktbauform
- Optionale LED-Statusanzeige und M12-Stecker
- Direkte Anbindung an AS-Interface mit der Reihe 3SF1
- Flexibilität durch eine große Anzahl von Varianten bei wenigen Lagertypen
- Erhebliche Zeitersparnis durch Schnellanschlusstechnik
- Hohe Sicherheit und Zuverlässigkeit durch weltweite Zulassungen
- Erfüllt anspruchsvolle Sicherheitsstandards
- Vielfältige Zubehöroptionen, um individuelle Anforderungen zu erfüllen
- Einfache Integration in bestehende Systeme
Antriebskopf für Positionsschalter 3SE51/52 Rollenstößel
Der Antriebskopf für Positionsschalter SIRIUS 3SE5 dient der Positions- und Lageerfassung von Maschinenteilen sowie der Stellungsüberwachung von Schutzeinrichtungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


