SIEMENS - Antriebskopf für Positionsschalter 3SE51/52 Rollenstößel mit Edelstahlrolle 10mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SE50000AD11
Ausführung - sonstige
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.039 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209695856
Sonepar Artikelnummer
120226738
Hersteller Artikelnummer
3SE50000AD11
Hersteller Typ
3SE5000-0AD11
Hersteller Artikel Nr.:
3SE50000AD11
Ausführung:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.039 kg
- Rollenstößel mit Edelstahlrolle 10 mm
- Zentralbefestigung
- Modularer Aufbau ermöglicht zahlreiche Varianten
- LEDs zur Anzeige des aktuellen Status
- Quick-connect technology zur Reduzierung der Anschlusszeiten
- Schaltpunkte und Befestigung nach EN 50047 und EN 50041
- Globale Zulassung (IEC, UL)
- Erfüllung höchster Sicherheitsanforderungen (PL e, SIL 3)
- Geringe Stromaufnahme durch integrierte ASIsafe-Elektronik
- Verfügbare Gehäusegrößen in Kunststoff oder Metall
- Optionale LED-Statusanzeige und M12-Stecker
- Anbindung an das Bussystem AS-Interface
- Vielseitige Einsatzmöglichkeiten durch große Varianz bei Steckern und Rollen
- Erhebliche Zeitersparnis bei der Installation durch Schnellanschlusstechnik
- Erfüllt umfassende Sicherheitsanforderungen für riskante Anwendungen
- Kompatibilität mit verschiedenen Gehäusegrößen und Materialien
- Flexibles Zubehörangebot für individuelle Anforderungen
Antriebskopf für Positionsschalter 3SE51/52
Der Antriebskopf für Positionsschalter SIRIUS 3SE5 dient zur Positions- und Lageerfassung von Maschinenteilen und Stellungsüberwachung von Schutzeinrichtungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


