SIEMENS - Antriebskopf für Positionsschalter 3SE51/52 Rollenstößel mit rolle 13mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SE50000AD02
Ausführung - sonstige
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.059 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4011209695818
Sonepar Artikelnummer
120226733
Hersteller Artikelnummer
3SE50000AD02
Hersteller Typ
3SE5000-0AD02
Hersteller Artikel Nr.:
3SE50000AD02
Ausführung:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.059 kg
- Konstruktion: Form C mit Edelstahlrolle 13 mm nach EN 50041
- Überhub: 3 mm
- Schaltpunkte und Befestigung nach EN 50047 und EN 50041
- Globale Zulassungen: IEC, UL
- Sicherheitsstandards: PL e bzw. SIL 3 mit entsprechender Schalterkonfiguration
- Stromaufnahme: Geringe Stromaufnahme durch integrierte ASIsafe-Elektronik
- Verfügbare Gehäusegrößen: Kunststoff, Metall oder Kompaktbauform
- Optionale LED-Statusanzeige und M12-Stecker
- Modularer Aufbau für verschiedene Varianten bei kleiner Lagertypenanzahl
- Direkte Anbindung an das Bussystem AS-Interface in der Reihe 3SF1
- Erhebliche Reduzierung der Anschlusszeiten dank Schnellanschlusstechnik
- LEDs zeigen den aktuellen Status des Geräts an
- Große Varianz der Stecker- und Rollen erfüllt nahezu alle Anforderungen im Industriealltag
- Zusätzliche Antriebsköpfe und Stecker sowie weitere Montage-/Anschlusszubehör verfügbar
- Flexible Anpassungsmöglichkeiten durch diverse Ausführungen und Gehäuseoptionen
Antriebskopf für Positionsschalter 3SE51/52
Der Antriebskopf für Positionsschalter SIRIUS 3SE5 dient zur Positions- und Lageerfassung von Maschinenteilen sowie zur Stellungsüberwachung von Schutzeinrichtungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


