Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Antriebskopf für Positionsschalter 3SE51/52 Winkelrollenhebel, Edelstahlhebel

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Antriebskopf für Positionsschalter 3SE51/52 Winkelrollenhebel, Edelstahlhebel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SE50000AF03

  • Ausführung - sonstige

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85389099

  • Gewicht - 0.042 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209695962

Sonepar Artikelnummer

120226749

Hersteller Artikelnummer

3SE50000AF03

Hersteller Typ

3SE5000-0AF03

Hersteller Artikel Nr.:

3SE50000AF03

Ausführung:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.042 kg

    Antriebskopf für Positionsschalter 3SE51

    Der Antriebskopf für Positionsschalter 3SE51 dient der Positions- und Lageerfassung von Maschinenteilen sowie der Stellungsüberwachung von Schutzeinrichtungen.

    Technische Details:

    • Modularer Aufbau für eine Vielzahl von Varianten bei geringer Anzahl von Lagertypen
    • Große Varianz der Stecker- und Rollen für Industrieanwendungen
    • LEDs zur Anzeige des aktuellen Gerätestatus
    • Schnellanschlusstechnik zur Reduzierung von Anschlusszeiten
    • Schaltpunkte und Befestigung nach EN 50047 und EN 50041
    • Weltweite Zulassung (IEC, UL)
    • Erfüllung von Sicherheitsanforderungen nach PL e bzw. SIL 3
    • Geringe Stromaufnahme der integrierten ASIsafe-Elektronik
    • Verfügbare Gehäusegrößen in Kunststoff oder Metall sowie kompakte Bauform
    • Optionale Varianten mit LED-Statusanzeige und M12-Stecker
    • Direct connection to the AS-Interface bus system in the 3SF1 series
    • Optionales Zubehör: Antriebsköpfe, Stecker, Montage-/Anschlusszubehör

    Kunden Vorteile:

    • Vielfältige Anwendungsmöglichkeiten durch flexible Konfigurationen
    • Einfacher Anschluss und geringe Installationszeit durch Schnellanschlusstechnik
    • Hohe Sicherheit und Zuverlässigkeit dank umfangreicher Zulassungen und Normen
    • Optimale Anpassung an industrielle Anforderungen durch verschiedenste Varianten
    • Reduzierte Stromkosten durch die effiziente ASIsafe-Elektronik
    • Verbesserte Bedienfreundlichkeit durch unmittelbare Statusanzeige

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie