Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Antriebskopf für Positionsschalter 3SE51/52 Winkelrollenhebel, Edelstahlhebel

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Antriebskopf für Positionsschalter 3SE51/52 Winkelrollenhebel, Edelstahlhebel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SE50000AF04

  • Ausführung - sonstige

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85389099

  • Gewicht - 0.065 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209695979

Sonepar Artikelnummer

120226750

Hersteller Artikelnummer

3SE50000AF04

Hersteller Typ

3SE5000-0AF04

Hersteller Artikel Nr.:

3SE50000AF04

Ausführung:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.065 kg

    Antriebskopf für Positionsschalter 3SE51

    Das Antriebskopf für Positionsschalter SIRIUS 3SE5 dient zur Positions- und Lageerfassung von Maschinenteilen sowie zur Stellungsüberwachung von Schutzeinrichtungen.

    Technische Details:

    • Modularer Aufbau ermöglicht verschiedene Varianten mit wenigen Lagertypen.
    • LEDs zeigen den aktuellen Status des Geräts an.
    • Schnellanschlusstechnik zur Reduzierung der Anschlusszeiten.
    • Schaltpunkte und Befestigung gemäß EN 50047 und EN 50041.
    • Weltweite Zulassung (IEC, UL).
    • Höchste Sicherheitsanforderungen nach PL e bzw. SIL 3 mit entsprechender Schalterkonfiguration.
    • Integrierte ASIsafe-Elektronik mit geringer Stromaufnahme.
    • Verfügbare Gehäusegrößen: Kunststoff, Metall oder Kompaktbauform.
    • Optionale Varianten mit LED-Statusanzeige und M12-Stecker.
    • Direkte Anbindung an das Bussystem AS-Interface.

    Kunden Vorteile:

    • Bietet eine hohe Flexibilität durch eine große Varianz der Stecker- und Rollen.
    • Ermöglicht schnelle Installation und Wartung durch Schnellanschlusstechnik.
    • Verschiedene Zubehörteile sind je nach Ausführung erhältlich.
    • Optimal für den Einsatz in verschiedenen Industrieanwendungen.
    • Verbesserte Sicherheit und Zuverlässigkeit bei Maschinenüberwachungen.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie