Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Antriebskopf für Positionsschalter 3SE51/52 Winkelrollenhebel, Edelstahlhebel

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Antriebskopf für Positionsschalter 3SE51/52 Winkelrollenhebel, Edelstahlhebel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SE50000AF12

  • Ausführung - sonstige

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85389099

  • Gewicht - 0.025 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209696006

Sonepar Artikelnummer

120226753

Hersteller Artikelnummer

3SE50000AF12

Hersteller Typ

3SE5000-0AF12

Hersteller Artikel Nr.:

3SE50000AF12

Ausführung:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.025 kg

    Antriebskopf für Positionsschalter 3SE51/52

    Der Antriebskopf für Positionsschalter SIRIUS 3SE5 ermöglicht die Positions- und Lageerfassung von Maschinenteilen sowie die Stellungsüberwachung von Schutzeinrichtungen.

    Technische Details:

    • Modularer Aufbau ermöglicht zahlreiche Varianten
    • LEDs zeigen den aktuellen Status des Geräts an
    • Schnellanschlusstechnik reduziert Anschlusszeiten erheblich
    • Schaltpunkte und Befestigung gemäß EN 50047 und EN 50041
    • Weltweite Zulassungen (IEC, UL)
    • Erfüllt Sicherheitsanforderungen nach PL e bzw. SIL 3
    • Integrierte ASIsafe-Elektronik mit geringer Stromaufnahme
    • Verfügbare Gehäusegrößen, Schaltglieder in Kunststoff oder Metall
    • Optionale LED-Statusanzeige und M12-Stecker erhältlich
    • Direkte Anbindung an das Bussystem AS-Interface in der Reihe 3SF1
    • Zubehör für Antriebsköpfe und Stecker verfügbar

    Vorteile für Kunden:

    • Vielfältige Anpassungsmöglichkeiten durch modulare Bauweise
    • Erhebliche Zeitersparnis bei Installationen dank Schnellanschlusstechnik
    • Hohe Sicherheit durch Erfüllung internationaler Standards
    • Energieeffiziente Lösungen mit geringer Stromaufnahme
    • Flexibilität durch verschiedene Gehäuse- und Materialoptionen
    • Erweiterte Funktionalität durch optionale LED-Anzeigen
    • Kompatibilität mit modernen Bussystemen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie