SIEMENS - Antriebskopf für Positionsschalter 3SE51/52 Winkelrollenhebel, Edelstahlhebel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SE50000AF13
Ausführung - sonstige
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.029 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209696013
Sonepar Artikelnummer
120226754
Hersteller Artikelnummer
3SE50000AF13
Hersteller Typ
3SE5000-0AF13
Hersteller Artikel Nr.:
3SE50000AF13
Ausführung:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.029 kg
- Material: Edelstahlhebel mit Edelstahlrolle (13 mm)
- Modularer Aufbau für Vielzahl von Varianten
- Stecker- und Rollenvarianten für Industrieanforderungen
- LED-Anzeige für aktuellen Gerätestatus
- Schnellanschlusstechnik zur Reduzierung der Anschlusszeiten
- Schaltpunkte und Befestigung nach EN 50047 und EN 50041
- Weltweit zugelassen (IEC, UL)
- Sicherheitsanforderungen gemäß PL e bzw. SIL 3 möglich
- Geringer Stromverbrauch durch integrierte ASIsafe-Elektronik
- Verfügbare Gehäusegrößen und Schaltglieder in Kunststoff oder Metall
- Optionale LED-Statusanzeige und M12-Stecker erhältlich
- Direkte Anbindung an das Bussystem AS-Interface in Reihe 3SF1
- Hohe Flexibilität durch modularen Aufbau und zahlreiche Varianten.
- Erhebliche Zeiteinsparungen bei Installations- und Anschlussarbeiten.
- Optimale Sicherheit mit optionalen Schalterkonfigurationen für höchste Anforderungen.
- Vielseitige Einsatzmöglichkeiten durch verschiedene Gehäuse- und Aufbauvarianten.
- Verfügbarkeit von Zubehör für Montage- und Anschluss auf Anfrage.
Antriebskopf für Positionsschalter 3SE51/52
Der Antriebskopf für Positionsschalter SIRIUS 3SE5 ermöglicht die präzise Positions- und Lageerfassung von Maschinenteilen sowie die Stellungsüberwachung von Schutzeinrichtungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


