Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Antriebskopf für Positionsschalter 3SE51/52 Winkelrollenhebel, Metallhebel

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Antriebskopf für Positionsschalter 3SE51/52 Winkelrollenhebel, Metallhebel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SE50000AF01

  • Ausführung - sonstige

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85389099

  • Gewicht - 0.040 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209695948

Sonepar Artikelnummer

120226747

Hersteller Artikelnummer

3SE50000AF01

Hersteller Typ

3SE5000-0AF01

Hersteller Artikel Nr.:

3SE50000AF01

Ausführung:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.040 kg

    Antriebskopf für Positionsschalter 3SE51/52

    Der Antriebskopf für Positionsschalter SIRIUS 3SE5 dient zur Positions- und Lageerfassung von Maschinenteilen sowie zur Stellungsüberwachung von Schutzeinrichtungen.

    Technische Details:

    • Modularer Aufbau ermöglicht eine Vielzahl von Varianten.
    • Schaltpunkte und Befestigung gemäß EN 50047 und EN 50041.
    • Weltweite Zulassungen (IEC, UL).
    • Erfüllt höchste Sicherheitsanforderungen nach PL e bzw. SIL 3.
    • Intergierte ASIsafe-Elektronik mit geringer Stromaufnahme.
    • Verfügbare Gehäusegrößen in Kunststoff oder Metall.
    • Optionale LED-Statusanzeige und M12-Stecker.

    Kunden Vorteile:

    • Erhebliche Reduktion der Anschlusszeiten dank Schnellanschlusstechnik.
    • Große Varianz der Stecker- und Rollen erfüllt Industrieanforderungen.
    • Vielfältiges Zubehör wie Antriebsköpfe und Montage-/Anschlusszubehör erhältlich.
    • Direkte Anbindung an das Bussystem AS-Interface mit der Reihe 3SF1.
    • Höchste Sicherheit und Verlässlichkeit in industriellen Anwendungen.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie