Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Antriebskopf für Positionsschalter 3SE51/52 Winkelrollenhebel, Metallhebel

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Antriebskopf für Positionsschalter 3SE51/52 Winkelrollenhebel, Metallhebel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SE50000AF02

  • Ausführung - sonstige

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85389099

  • Gewicht - 0.065 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209695955

Sonepar Artikelnummer

120226748

Hersteller Artikelnummer

3SE50000AF02

Hersteller Typ

3SE5000-0AF02

Hersteller Artikel Nr.:

3SE50000AF02

Ausführung:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.065 kg

    Antriebskopf für Positionsschalter 3SE51/52

    Der Antriebskopf für Positionsschalter SIRIUS 3SE5 dient der Positions- und Lageerfassung von Maschinenteilen sowie der Stellungsüberwachung von Schutzeinrichtungen.

    Technische Details:

    • Modularer Aufbau mit einer Vielzahl von Varianten
    • LEDs zur Anzeige des aktuellen Status
    • Schnellanschlusstechnik zur Reduzierung der Anschlusszeiten
    • Schaltpunkte und Befestigung nach EN 50047 und EN 50041
    • Weltweite Zulassungen (IEC, UL)
    • Erfüllung von Sicherheitsanforderungen nach PL e bzw. SIL 3
    • Integrierte ASIsafe-Elektronik mit geringer Stromaufnahme
    • Verfügbare Gehäusegrößen: Kunststoff, Metall oder Kompaktbauform
    • Optionale LED-Statusanzeige und M12-Stecker
    • Direkte Anbindung an das Bussystem AS-Interface in der Reihe 3SF1

    Kunden Vorteile:

    • Vielfalt an Optionen erfüllt nahezu alle Anforderungen im Industriealltag
    • Erhebliche Zeitersparnis durch Schnellanschlusstechnik
    • Hohe Sicherheit durch entsprechende Schalterkonfigurationen
    • Flexibilität durch verschiedene Gehäuse- und Schaltgliedvarianten
    • Optionale Zubehörteile verfügbar für individuelle Anforderungen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie