SIEMENS - Antriebskopf für Positionsschalter 3SE51/52 Winkelrollenhebel, Metallhebel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SE50000AF10
Ausführung - sonstige
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.024 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209695986
Sonepar Artikelnummer
120226751
Hersteller Artikelnummer
3SE50000AF10
Hersteller Typ
3SE5000-0AF10
Hersteller Artikel Nr.:
3SE50000AF10
Ausführung:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.024 kg
- Winkelrollenhebel mit Kunststoffrolle 13 mm
- Modularer Aufbau ermöglicht zahlreiche Varianten
- Große Varianz der Stecker- und Rollenkonstruktionen
- LEDs zur Statusanzeige
- Schnellanschlusstechnik zur Reduzierung der Anschlusszeiten
- Schaltpunkte und Befestigung nach EN 50047 und EN 50041
- Weltweite Zulassung gemäß IEC und UL
- Erfüllung von Sicherheitsanforderungen nach PL e bzw. SIL 3
- Geringe Stromaufnahme dank ASIsafe-Elektronik
- Verschiedene Gehäusegrößen und Schaltglieder in Kunststoff oder Metall
- Optionale LED-Statusanzeige und M12-Stecker
- Direkte Anbindung an das Bussystem AS-Interface
- Einfache Anpassung an verschiedene industrielle Anforderungen
- Geringerer Installationsaufwand durch Schnellanschlusstechnik
- Erhöhte Betriebssicherheit durch integrierte Sicherheitsstandards
- Flexibilität durch modularen Aufbau und verschiedene Zubehörteile
- Optimale Übersichtlichkeit des Gerätestatus durch LED-Anzeigen
Antriebskopf für Positionsschalter 3SE51/52
Der Antriebskopf für Positionsschalter SIRIUS 3SE5 dient zur Positions- und Lageerfassung von Maschinenteilen sowie zur Stellungsüberwachung von Schutzeinrichtungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


