SIEMENS - Antriebskopf für Positionsschalter 3SE51/52 Winkelrollenhebel, Metallhebel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SE50000AF11
Ausführung - sonstige
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.028 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209695993
Sonepar Artikelnummer
120226752
Hersteller Artikelnummer
3SE50000AF11
Hersteller Typ
3SE5000-0AF11
Hersteller Artikel Nr.:
3SE50000AF11
Ausführung:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.028 kg
- Modularer Aufbau: Ermöglicht eine Vielzahl von Varianten bei einer kleinen Anzahl von Lagertypen.
- Stecker- und Rollenauswahl: Große Varianz erfüllt nahezu alle Anforderungen im Industriealltag.
- Statusanzeige: LEDs zeigen den aktuellen Status des Geräts an.
- Schnellanschlusstechnik: Reduziert Anschlusszeiten erheblich.
- Zertifizierungen: Weltweit zugelassen nach IEC, UL.
- Sicherheitsanforderungen: Kann PL e bzw. SIL 3 erfüllen mit entsprechender Schalterkonfiguration.
- Stromaufnahme: Geringe Verbrauch dank integrierter ASIsafe-Elektronik.
- Gehäusegrößen: Verschiedene Größen in Kunststoff oder Metall sowie Kompaktbauform verfügbar.
- Zusätzliche Funktionen: Optional mit LED-Statusanzeige und M12-Stecker erhältlich.
- Bussystemanbindung: Reihe 3SF1 mit direkter Anbindung an AS-Interface.
- Flexible Einsatzmöglichkeiten durch Anpassungsfähigkeit des modularen Designs.
- Weniger Downtime durch schnelle Anschluss- und Installationszeiten.
- Erhöhung der Betriebssicherheit durch fortschrittliche Sicherheitsfunktionen.
- Optimierte Energieeffizienz durch geringe Stromaufnahme.
- Zugänglichkeit verschiedener Zubehörteile erleichtert die Integration und Erweiterung.
Antriebskopf für Positionsschalter 3SE51/52
Der Antriebskopf für Positionsschalter SIRIUS 3SE5 dient der Positions- und Lageerfassung von Maschinenteilen und der Stellungsüberwachung von Schutzeinrichtungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


