SIEMENS - Antriebskopf für Positionsschalter 3SE51 Kuppenstößel mit 3mm Überhub

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SE50000AC021AJ0
Ausführung - sonstige
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.040 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209822146
Sonepar Artikelnummer
120584049
Hersteller Artikelnummer
3SE50000AC021AJ0
Hersteller Typ
3SE5000-0AC02-1AJ0
Hersteller Artikel Nr.:
3SE50000AC021AJ0
Ausführung:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.040 kg
- Funktionsfähig bei Temperaturen bis -40 °C
- Hohe Schutzart für extreme Umweltbedingungen
- Erhöhter Korrosionsschutz
- Schock- und schwinggeprüft
- Weltweit zugelassen (IEC, UL)
- Erfüllung von Sicherheitsanforderungen nach PL e bzw. SIL 3
- Verfügbare Gehäusegrößen in Kunststoff oder Metall
- Varianten mit getrenntem Betätiger oder mit Zuhaltung
- Geeignet für den Einsatz in Windanlagen, der Lebensmittelindustrie oder Bahnanwendungen
- Erhöhter Schutz und Zuverlässigkeit in extremen Bedingungen
- Vielfältige Zubehöroptionen wie verschiedene Antriebe und getrennte Betätiger
- Einfach anpassbar an spezifische Sicherheitsbedürfnisse
Antriebskopf für Positionsschalter 3SE51
Der Antriebskopf für Positionsschalter SIRIUS 3SE5 dient der Positions- und Lageerfassung von Maschinenteilen und Stellungsüberwachung von Schutzeinrichtungen unter extremen Umweltbedingungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


