SIEMENS - Antriebskopf für Positionsschalter 3SE51 Rollenhebel, Metallhebel, 22mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SE50000AE011AJ0
Ausführung - sonstige
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.030 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209822184
Sonepar Artikelnummer
120584054
Hersteller Artikelnummer
3SE50000AE011AJ0
Hersteller Typ
3SE5000-0AE01-1AJ0
Hersteller Artikel Nr.:
3SE50000AE011AJ0
Ausführung:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.030 kg
- Funktionsfähig bei Temperaturen bis -40 °C
- Hohe Schutzart für den Einsatz in extremen Umweltbedingungen
- Korrosionsschutz, schock- und schwinggeprüft
- Weltweit zugelassen (IEC, UL)
- Erfüllt höchste Sicherheitsanforderungen nach PL e bzw. SIL 3
- Verfügbar in verschiedenen Gehäusegrößen aus Kunststoff oder Metall
- Varianten mit getrenntem Betätiger oder mit Zuhaltung erhältlich
- Zubehör: Verschiedene Antriebe und getrennte Betätiger
- Optimale Lösung für windanlagen, Lebensmittelindustrie und Bahnanwendungen
- Robustheit sorgt für Zuverlässigkeit in schwierigen Umgebungen
- Einfache Integration in bestehende Systeme dank vielseitiger Optionen
- Höchste Sicherheitsstandards erhöhen die Betriebssicherheit
Antriebskopf für Positionsschalter 3SE51
Der Antriebskopf dient der Positions- und Lageerfassung von Maschinenteilen sowie der Stellungsüberwachung von Schutzeinrichtungen in extremen Umweltbedingungen bis -40 °C.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


