SIEMENS - Antriebskopf für Positionsschalter 3SE51 Rollenstößel mit 3mm Überhub

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SE50000AD021AJ0
Ausführung - sonstige
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.056 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209822153
Sonepar Artikelnummer
120584052
Hersteller Artikelnummer
3SE50000AD021AJ0
Hersteller Typ
3SE5000-0AD02-1AJ0
Hersteller Artikel Nr.:
3SE50000AD021AJ0
Ausführung:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.056 kg
- Funktionsfähig bei Temperaturen bis -40 °C
- Erhöhte Korrosionsschutz
- Schock- und schwinggeprüft
- Weltweit zugelassen (IEC, UL)
- Höchste Sicherheitsanforderungen nach PL e bzw. SIL 3
- Verfügbare Gehäusegrößen in Kunststoff oder Metall
- Varianten mit getrenntem Betätiger oder mit Zuhaltung
- Verschiedene Antriebe und getrennte Betätiger als Zubehör erhältlich
- Optimal für Einsatz in der Lebensmittelindustrie, Windanlagen und Bahnanwendungen
- Hohe Schutzart für extreme Umweltbedingungen
- Flexibilität durch verschiedene Bauformen und Zubehör
- Erfüllt höchste Sicherheitsanforderungen
Antriebskopf für Positionsschalter 3SE51
Der Antriebskopf für Positionsschalter SIRIUS 3SE5 dient der Positions- und Lageerfassung von Maschinenteilen und Stellungsüberwachung von Schutzeinrichtungen für extreme Umweltbedingungen bis -40 °C.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


