SIEMENS - Antriebskopf für Positionsschalter 3SE51 Winkelrollenhebel, Metallhebel, 22mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SE50000AF011AJ0
Ausführung - sonstige
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.040 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209822221
Sonepar Artikelnummer
120584058
Hersteller Artikelnummer
3SE50000AF011AJ0
Hersteller Typ
3SE5000-0AF01-1AJ0
Hersteller Artikel Nr.:
3SE50000AF011AJ0
Ausführung:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.040 kg
- Metallhebel mit Kunststoffrolle von 22 mm
- Funktionsfähig bei -40 °C
- Hohe Schutzart für den Einsatz in extremen Umweltbedingungen
- Erhöhter Korrosionsschutz
- Schock- und schwinggeprüft
- Weltweit zugelassen (IEC, UL)
- Verschiedene Gehäusegrößen aus Kunststoff oder Metall verfügbar
- Varianten mit getrenntem Betätiger oder mit Zuhaltung
- Hohe Sicherheit durch Erfüllung von Sicherheitsanforderungen nach PL e bzw. SIL 3
- Vielseitig einsetzbar in Windanlagen, Lebensmittelindustrie und Bahnanwendungen
- Verfügbarkeit von verschiedenen Antrieben und separaten Betätigern als Zubehör
- Robuste Konstruktion ermöglicht zuverlässigen Einsatz in extremen Bedingungen
Antriebskopf für Positionsschalter 3SE51
Der Antriebskopf dient zur Positions- und Lageerfassung von Maschinenteilen und zur Stellungsüberwachung von Schutzeinrichtungen unter extremen Umweltbedingungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


