SIEMENS - Antriebskopf für Positionsschalter 3SE52 Rollenhebel aus Edelstahl 13mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SE50000AE121AJ0
Ausführung - sonstige
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.021 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209822191
Sonepar Artikelnummer
120584057
Hersteller Artikelnummer
3SE50000AE121AJ0
Hersteller Typ
3SE5000-0AE12-1AJ0
Hersteller Artikel Nr.:
3SE50000AE121AJ0
Ausführung:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.021 kg
- Material: Edelstahl mit Kunststoffrolle
- Funktionsbereich: -40 °C
- Verwendung: Positions- und Lageerfassung in Windanlagen, Lebensmittelindustrie, Bahnanwendungen
- Schutzart: Hoch, geeignet für extremen Umweltbedingungen
- Korrosionsschutz: Erhöht
- Tests: Schock- und schwinggeprüft
- Zulassungen: IEC, UL
- Sicherheitsanforderungen: PL e, SIL 3 mit entsprechender Schalterkonfiguration
- Gehäusegrößen: Verschiedene Größen in Kunststoff oder Metall
- Varianten: Mit getrenntem Betätiger oder mit Zuhaltung
- Optimale Funktionalität unter extremen Bedingungen.
- Hohe Sicherheit durch Erfüllung anspruchsvoller Sicherheitsstandards.
- Vielfältige Anpassungsmöglichkeiten durch unterschiedliche Gehäuse und Betätiger.
- Robustheit und Langlebigkeit gewährleisten eine zuverlässige Leistung.
- Global akzeptierte Zulassungen bieten Vertrauen in die Produkte.
Antriebskopf für Positionsschalter 3SE52
Der Antriebskopf ist für die Positions- und Lageerfassung von Maschinenteilen und Stellungsüberwachung von Schutzeinrichtungen für extreme Umweltbedingungen bis -40 °C ausgelegt.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


