SIEMENS - Antriebskopf für Positionsschalter 3SE52 Winkelrollenhebel, Edelstahlhebel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SE50000AF121AJ0
Ausführung - sonstige
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.025 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209822238
Sonepar Artikelnummer
120584061
Hersteller Artikelnummer
3SE50000AF121AJ0
Hersteller Typ
3SE5000-0AF12-1AJ0
Hersteller Artikel Nr.:
3SE50000AF121AJ0
Ausführung:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.025 kg
- Funktionsfähig bei Temperaturen bis zu -40 °C
- Erhöhter Korrisionsschutz
- Schock- und schwinggeprüft
- Weltweit zugelassen (IEC, UL)
- Erfüllt höchste Sicherheitsanforderungen nach PL e bzw. SIL 3
- Verfügbar in verschiedenen Gehäusegrößen (Kunststoff oder Metall)
- Varianten mit getrenntem Betätiger oder mit Zuhaltung
- Eignet sich für den Einsatz in extremen Umweltbedingungen, z.B. Windanlagen oder Lebensmittelindustrie
- Hohe Schutzart gewährleistet Zuverlässigkeit
- Vielfältige Antriebs- und Betätigeroptionen für flexible Anwendungen
- Sicherheitsanforderungen werden effizient erfüllt
Antriebskopf für Positionsschalter 3SE52
Der Antriebskopf für Positionsschalter SIRIUS 3SE5 dient zur Positions- und Lageerfassung von Maschinenteilen und Stellungsüberwachung von Schutzeinrichtungen bei extremen Umweltbedingungen bis -40 °C.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


