SIEMENS - Antriebskopf für Positionsschalter 3SE52 Winkelrollenhebel, Metallhebel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SE50000AF101AJ0
Ausführung - sonstige
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.025 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209822245
Sonepar Artikelnummer
120584060
Hersteller Artikelnummer
3SE50000AF101AJ0
Hersteller Typ
3SE5000-0AF10-1AJ0
Hersteller Artikel Nr.:
3SE50000AF101AJ0
Ausführung:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.025 kg
- Funktionsfähig bei Temperaturen bis -40 °C
- Erhöhter Korrosionsschutz
- Schock- und schwinggeprüft
- Weltweit zugelassen (IEC, UL)
- Erfüllt höchste Sicherheitsanforderungen nach PL e bzw. SIL 3
- Verfügbar in verschiedenen Gehäusegrößen aus Kunststoff oder Metall
- Varianten mit getrenntem Betätiger oder mit Zuhaltung
- Zubehör: verschiedene Antriebe und getrennte Betätiger
- Geeignet für extreme Umweltbedingungen, z.B. in Windanlagen und der Lebensmittelindustrie
- Hohes Maß an Sicherheit und Zuverlässigkeit
- Flexibilität durch verschiedene Ausführungen und Zubehör
- Robustheit und Langlebigkeit durch hohe Schutzart
Antriebskopf für Positionsschalter 3SE52
Der Antriebskopf für Positionsschalter SIRIUS 3SE5 ist für die Positions- und Lageerfassung von Maschinenteilen sowie die Stellungsüberwachung von Schutzeinrichtungen in extremen Umweltbedingungen bis -40 °C konzipiert.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


