SIEMENS - Antriebskopf für Scharnierschalter aus Kunststoff mit Hohlwelle D=8mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SE50000AU21
Ausführung - sonstige
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.040 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209696167
Sonepar Artikelnummer
120226768
Hersteller Artikelnummer
3SE50000AU21
Hersteller Typ
3SE5000-0AU21
Hersteller Artikel Nr.:
3SE50000AU21
Ausführung:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.040 kg
- Material: Kunststoff
- Hohlwelle Durchmesser: 8 mm
- Schaltwinkel: 10 °
- Modularer Aufbau für vielfältige Varianten
- LED-Anzeige für aktuellen Status
- Schnellanschlusstechnik für reduzierte Anschlusszeiten
- Schaltpunkte und Befestigung nach EN 50047 und EN 50041
- Weltweite Zulassungen (IEC, UL)
- Erfüllung höchster Sicherheitsanforderungen nach PL e / SIL 3
- Integrierte ASIsafe-Elektronik mit geringer Stromaufnahme
- Verfügbare Gehäusegrößen in Kunststoff oder Metall
- Optionale Ausführungen mit LED-Statusanzeige und M12-Stecker
- Direkte Anbindung an das Bussystem AS-Interface
- Vielseitige Nutzung durch modulare Varianten
- Einfacher und schneller Anschluss durch die Schnellanschlusstechnik
- Optimale Überwachung der Maschinenlage und Sicherheitsanforderungen
- Reduzierte Lagerhaltung durch geringe Anzahl von Lagertypen
- Hohe Flexibilität durch verschiedene Gehäuse- und Schaltgliedvarianten
- Erhöhte Sicherheit mit integrierter ASIsafe-Elektronik
- Kompatibilität mit bestehendem AS-Interface Bussystem
Antriebskopf für Scharnierschalter
Der Antriebskopf dient der Positions- und Lageerfassung von Maschinenteilen sowie der Stellungsüberwachung von Schutzeinrichtungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


