SIEMENS - Antriebskopf für Scharnierschalter aus KUNSTTOFF mit Vollwelle D=10mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SE50000AU22
Ausführung - sonstige
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.060 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209696174
Sonepar Artikelnummer
120226769
Hersteller Artikelnummer
3SE50000AU22
Hersteller Typ
3SE5000-0AU22
Hersteller Artikel Nr.:
3SE50000AU22
Ausführung:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.060 kg
- Material: Kunststoff
- Durchmesser der Vollwelle: 10 mm
- Schaltwinkel: 10 °
- Modularer Aufbau für zahlreiche Varianten
- Stecker- und Rollenvarianten für industrielle Anforderungen
- Schnellanschlusstechnik zur Reduzierung der Anschlusszeiten
- Schaltpunkte und Befestigung gemäß EN 50047 und EN 50041
- Globale Zulassungen: IEC, UL
- Erfüllt Sicherheitsanforderungen nach PL e bzw. SIL 3
- Integrierte ASIsafe-Elektronik mit geringer Stromaufnahme
- Various housing sizes and switching elements in plastic or metal
- Optionale LED-Statusanzeige und M12-Stecker erhältlich
- Ermöglicht die präzise Überwachung von Maschinenteilen
- Reduziert den Aufwand für Lagerhaltung durch modulare Varianten
- Erhöht die Effizienz durch schnelle Anschlüsse
- Stellt die Einhaltung hoher Sicherheitsstandards sicher
- Flexibilität bei der Auswahl von Gehäusegrößen und -materialien
- Erhöhter Bedienkomfort durch LED-Statusanzeige
Antriebskopf für Scharnierschalter
Der Antriebskopf für Scharnierschalter ermöglicht die Positions- und Lageerfassung von Maschinenteilen und bietet eine zuverlässige Stellungsüberwachung von Schutzeinrichtungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


