Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Antriebskopf Kunststoff für Positionsschalter 3SE51/52 EN50041

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Antriebskopf Kunststoff für Positionsschalter 3SE51/52 EN50041

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SE50000AF05

  • Ausführung - sonstige

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85389099

  • Gewicht - 0.040 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209866614

Sonepar Artikelnummer

120951324

Hersteller Artikelnummer

3SE50000AF05

Hersteller Typ

3SE5000-0AF05

Hersteller Artikel Nr.:

3SE50000AF05

Ausführung:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.040 kg

    Antriebskopf für Positionsschalter 3SE51/52 EN 50041

    Der Antriebskopf für Positionsschalter SIRIUS 3SE5 dient zur Positions- und Lageerfassung von Maschinenteilen sowie zur Stellungsüberwachung von Schutzeinrichtungen.

    Technische Details:

    • Modularer Aufbau ermöglicht eine Vielzahl von Varianten
    • Große Varianz der Stecker- und Rollen erfüllt zahlreiche Anforderungen
    • LEDs zur Anzeige des aktuellen Status
    • Schnellanschlusstechnik zur Reduzierung der Anschlusszeiten
    • Schaltpunkte und Befestigung nach EN 50047 und EN 50041
    • Weltweite Zulassungen (IEC, UL)
    • Erfüllung höchster Sicherheitsanforderungen nach PL e bzw. SIL 3
    • Integrierte ASIsafe-Elektronik mit geringer Stromaufnahme
    • Verschiedene Gehäusegrößen mit unterschiedlichen Schaltgliedern
    • Optionale LED-Statusanzeige und M12-Stecker erhältlich
    • Direkte Anbindung an das Bussystem AS-Interface mit Reihe 3SF1

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Flexibilität dank modularer Bauweise
    • Einfachere Installation durch Schnellanschlusstechnik
    • Verbesserte Sicherheit durch hohe Zulassungsstandards
    • Vielfältige Anschlussmöglichkeiten für unterschiedliche Anwendungen
    • Optimale Anpassung an Industrieanforderungen
    • Verfügbarkeit von Zubehör für einfache Anpassungen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie