SIEMENS - Antriebskopf Kunststoff für Positionsschalter 3SE5132

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SE50000AD06
Ausführung - sonstige
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.023 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209866591
Sonepar Artikelnummer
120950696
Hersteller Artikelnummer
3SE50000AD06
Hersteller Typ
3SE5000-0AD06
Hersteller Artikel Nr.:
3SE50000AD06
Ausführung:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.023 kg
- Form C mit Edelstahlrolle 13 mm nach DIN EN 50041
- Modularer Aufbau der Positionsschalter 3SE5
- Stecker- und Rollenvarianten erfüllen industrielle Anforderungen
- LED-Anzeige für aktuellen Gerätestatus
- Schnellanschlusstechnik zur Reduzierung der Anschlusszeiten
- Schaltpunkte und Befestigung nach EN 50047 und EN 50041
- Weltweite Zulassungen (IEC, UL)
- Höchste Sicherheitsanforderungen nach PL e bzw. SIL 3 möglich
- Integrierte ASIsafe-Elektronik mit geringer Stromaufnahme
- Verfügbare Gehäusegrößen in Kunststoff oder Metall
- Einige Varianten optional mit LED-Statusanzeige und M12-Stecker
- Direkte Anbindung an das Bussystem AS-Interface in der Reihe 3SF1
- Vielzahl von Varianten bei geringer Anzahl an Lagertypen
- Erfüllt nahezu alle Anforderungen im Industriealltag
- Schnellere Anschlusszeiten erhöhen die Effizienz
- Erhöhte Sicherheit durch hohe Schutzklassen
- Flexibilität bei der Auswahl von Zubehör und Anschlussmöglichkeiten
- Optimale Anpassbarkeit durch modulare Bauweise
- Verbesserte Überwachung des Gerätestatus durch LED-Anzeigen
Antriebskopf Kunststoff für Positionsschalter 3SE5132
Der Antriebskopf dient zur Positions- und Lageerfassung von Maschinenteilen und Stellungsüberwachung von Schutzeinrichtungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


