SIEMENS - Antriebskopf Kunststoff für Positionsschalter 3SE5132 Rollenstößel, Form C, 13mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SE50000AD05
Ausführung - sonstige
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.020 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209866584
Sonepar Artikelnummer
120944574
Hersteller Artikelnummer
3SE50000AD05
Hersteller Typ
3SE5000-0AD05
Hersteller Artikel Nr.:
3SE50000AD05
Ausführung:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.020 kg
- Form: C
- Kunststoffrolle: 13 mm nach DIN EN 50041
- Modularer Aufbau: Viele Varianten bei geringer Lagervielfalt
- LED-Anzeige: Aktueller Status des Geräts
- Schnellanschlusstechnik: Erhebliche Reduzierung der Anschlusszeiten
- Schaltpunkte und Befestigung: Nach EN 50047 und EN 50041
- Weltweite Zulassung: IEC, UL
- Sicherheitsanforderungen: PL e bzw. SIL 3 erfüllbar
- Geringe Stromaufnahme: Durch integrierte ASIsafe-Elektronik
- Verschiedene Gehäusegrößen: Mit verschiedenen Schaltgliedern in Kunststoff oder Metall
- Optionale Varianten: Mit LED-Statusanzeige und M12-Stecker
- Bussystem: Direkte Anbindung an AS-Interface in der Reihe 3SF1
- Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten durch die große Varianz an Steckern und Rollen.
- Erhöhte Sicherheit und Effizienz in industriellen Anwendungen.
- Schnelle Installation und Wartung dank Schnellanschlusstechnik.
- Hohes Maß an Sicherheit durch optionale Konfigurationen für kritische Anwendungen.
- Breite an Zubehör und Variationen zur Anpassung an spezifische Anforderungen.
Antriebskopf Kunststoff für Positionsschalter 3SE5132
Der Antriebskopf für Positionsschalter SIRIUS 3SE5 dient zur Positions- und Lageerfassung von Maschinenteilen und Stellungsüberwachung von Schutzeinrichtungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


