Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Antriebskopf, Metall (ohne Hebel) rechts oder links schaltend

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Antriebskopf, Metall (ohne Hebel) rechts oder links schaltend

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SE50000AH00

  • Ausführung - sonstige

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85389099

  • Gewicht - 0.032 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4011209696020

Sonepar Artikelnummer

120226755

Hersteller Artikelnummer

3SE50000AH00

Hersteller Typ

3SE5000-0AH00

Hersteller Artikel Nr.:

3SE50000AH00

Ausführung:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.032 kg

    Schwenkhebelantrieb

    Der Schwenkhebelantrieb ermöglicht die Positions- und Lageerfassung von Maschinenteilen sowie die Stellungsüberwachung von Schutzeinrichtungen.

    Technische Details:

    • Kompatibel mit Positionsschaltern 3SE51/3SF11
    • Schaltpunkte nach EN 50041
    • Schaltrichtung einstellbar auf links/rechts oder nur links oder nur rechts
    • Modularer Aufbau ermöglicht vielfältige Varianten
    • LEDs zeigen den aktuellen Status des Geräts an
    • Schnellanschlusstechnik zur Reduzierung der Anschlusszeiten
    • Weltweite Zulassungen (IEC, UL)
    • Erfüllt höchste Sicherheitsanforderungen nach PL e bzw. SIL 3
    • Integrierte ASIsafe-Elektronik mit geringer Stromaufnahme
    • Verfügbare Gehäusegrößen in Kunststoff, Metall oder Kompaktbauform

    Kundenutzen:

    • Flexibilität durch verschiedene Schaltglieder und Gehäuseoptionen
    • Erhöhung der Sicherheit und Zuverlässigkeit in industriellen Anwendungen
    • Einfache Installation und Anschluss dank Schnellanschlusstechnik
    • Vielfältige Zubehöroptionen für individuelle Lösungen
    • Optimale Anpassung an unterschiedliche Industrieanforderungen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie