Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Antriebskopf, Metall (ohne Hebel) rechts oder links schaltend

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Antriebskopf, Metall (ohne Hebel) rechts oder links schaltend

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SE50000AT10

  • Ausführung - sonstige

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85389099

  • Gewicht - 0.050 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209696082

Sonepar Artikelnummer

120226765

Hersteller Artikelnummer

3SE50000AT10

Hersteller Typ

3SE5000-0AT10

Hersteller Artikel Nr.:

3SE50000AT10

Ausführung:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.050 kg

    Schwenkantrieb (ohne Hebel)

    Der Schwenkantrieb dient der Positions- und Lageerfassung von Maschinenteilen sowie der Stellungsüberwachung von Schutzeinrichtungen.

    Technische Details:

    • Rechts oder links schaltend, einstellbar
    • Für Gabelhebel mit zwei Rollen für Metallgehäuse 3SE5112/3SE5122/3SE5162
    • Nur für Sprungschaltglieder
    • Modularer Aufbau der Positionsschalter 3SE5
    • LEDs zeigen den aktuellen Status des Geräts an
    • Schnellanschlusstechnik zur Reduzierung der Anschlusszeiten
    • Schaltpunkte und Befestigung nach EN 50047 und EN 50041
    • Weltweite Zulassungen (IEC, UL)
    • Erfüllt höchste Sicherheitsanforderungen nach PL e bzw. SIL 3
    • Integrierte ASIsafe-Elektronik mit geringer Stromaufnahme
    • Verschiedene Gehäusegrößen, mit unterschiedlichen Schaltgliedern
    • Optionale LED-Statusanzeige und M12-Stecker verfügbar
    • Direkte Anbindung an das Bussystem AS-Interface (Reihe 3SF1)

    Kunden Vorteile:

    • Vielzahl von Varianten bei einer kleinen Anzahl von Lagertypen
    • Große Varianz der Stecker- und Rollen erfüllt nahezu alle Anforderungen im Industriealltag
    • Reduzierte Anschlusszeiten durch Schnellanschlusstechnik
    • Hohe Flexibilität durch unterschiedliche Gehäusematerialien (Kunststoff oder Metall)
    • Einfache Integration in bestehende Systeme dank modularer Bauweise
    • Optionale Zubehörteile erhöhen die Anpassungsfähigkeit der Lösungen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie