Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - AP 118 KNX Automationsmodulbox

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - AP 118 KNX Automationsmodulbox

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5WG11184AB01

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einbaugehäuse

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - RO

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869436272

Sonepar Artikelnummer

120398052

Hersteller Artikelnummer

5WG11184AB01

Hersteller Typ

AP 118/01

Hersteller Artikel Nr.:

5WG11184AB01

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Einbaugehäuse

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85389091

Gewicht:

0.090 kg

    Raumautomationsmodul

    Das Modul dient der Raumautomation, um eine effiziente Steuerung von Funktionen zu ermöglichen.

    Technische Details:

    • 1 Steckplatz für ein Raumautomationsmodul Typ RS oder RL
    • Getrennter Anschlussraum und Zugentlastung für Busleitung und Funktionsleitungen
    • Einbaugerät mit Schraubbefestigung, zur Installation in Brüstungskanälen, unter aufgeständerten Böden oder zur AP-Montage unter der Decke
    • Gehäuse: Kunststoff
    • Schutzart: IP20

    Kundenvorteile:

    • Vielseitige Montagemöglichkeiten für verschiedene Anwendungen
    • Schutzart IP20 ermöglicht den Einsatz in Innenräumen

    Haftungsausschluss: Von KI generiert.