SIEMENS - AP 254/02 Kombisensor zur Helligkeits- und Temperaturmessung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5WG12543EY02
Bussystem KNX - Ja
Andere Bussysteme - ohne
Ausführung - Mehrfach-Sensor
Montageart - Aufputz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869384726
Sonepar Artikelnummer
120222942
Hersteller Artikelnummer
5WG12543EY02
Hersteller Typ
AP 254/02
Hersteller Artikel Nr.:
5WG12543EY02
Bussystem KNX:
Ja
Andere Bussysteme:
ohne
Ausführung:
Mehrfach-Sensor
Montageart:
Aufputz
Akustisches Signal:
Nein
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Funk bidirektional:
Nein
Mit Busankopplung:
Ja
Mit DCF77:
Nein
Mit Heizung:
Nein
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Analogeingang:
Nein
Anzahl der digitalen Eingänge:
0
Wetterstation:
Nein
Schutzart (IP):
IP54
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371091
Gewicht:
0.144 kg
- Messbereich Temperatur: -25...+55 °C
- Messbereich Helligkeit: 1 Lux...100 kLux
- Erfassungswinkel horizontal: -60...+60°
- Erfassungswinkel vertikal: -35...+66,5°
- Schutzart: IP54
- Spannungsversorgung der Elektronik über Busspannung
- Integrierter Busankoppler, Busanschluss über Busklemme
- Aufputz-Montage
- Steuerung von Schalt-, Dimm- und Jalousieaktoren abhängig von der Umgebungshelligkeit und/oder Umgebungstemperatur
- Ein Sonnenschutzkanal zur automatischen Steuerung von Sonnenschutzeinrichtungen
- Start und Stopp der Automatik über ein Objekt oder eine Dämmerungsschwelle
- Bis zu drei Helligkeitsschwellen zur Bestimmung der Höhe und Position der Jalousien bzw. Rollladen
- Optionales Einlernen der Dämmerungsschwelle und der Helligkeitsschwellen über ein Einlernobjekt
- Sperrobjekt zum vorübergehenden Deaktivieren der Funktion des Sonnenschutzkanals
- Bis zu vier Universalkanäle zur Steuerung von Schalt-, Dimm- und Jalousieaktoren
- Schwellwertschalter für Helligkeit und Temperatur
- Optionales Einlernen der Helligkeitsschwelle jedes Universalkanals über ein zugehöriges Einlernobjekt
- Mögliche Deaktivierung jedes Universalkanals über ein zugehöriges Sperrobjekt (1 Bit)
- Optionales zweites Objekt zum Senden eines zweiten Telegramms bei Erfüllung der Schwellwertbedingung
Zum Erfassen und Übertragen von Helligkeit und Temperatur
Der Sensor dient zur Erfassung und Übertragung von Helligkeit und Temperatur.
Technische Details:
Kundenvorteile:
Haftungsausschluss: Von KI generiert.


