SIEMENS - AP 257/51 Wetterstation

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5WG12573AB51
Bussystem KNX - Ja
Andere Bussysteme - ohne
Ausführung - Mehrfach-Sensor
Montageart - Aufputz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
7612914113917
Sonepar Artikelnummer
120427156
Hersteller Artikelnummer
5WG12573AB51
Hersteller Typ
AP 257/51
Hersteller Artikel Nr.:
5WG12573AB51
Bussystem KNX:
Ja
Andere Bussysteme:
ohne
Ausführung:
Mehrfach-Sensor
Montageart:
Aufputz
Akustisches Signal:
Nein
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Funk bidirektional:
Nein
Mit Busankopplung:
Ja
Mit DCF77:
Nein
Mit Heizung:
Nein
Farbe:
sonstige
Analogeingang:
Nein
Anzahl der digitalen Eingänge:
0
Wetterstation:
Ja
Schutzart (IP):
IP44
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90258040
Gewicht:
0.725 kg
- Messbereich Windgeschwindigkeit: 2-30 m/s
- Drei voneinander unabhängige Helligkeitsfühler, Messbereich: 1-100000 Lux
- Berücksichtigung von bis zu zwei externen Helligkeitsfühlern
- Außentemperaturfühler, Messbereich: -30 bis +60°C
- Senden aller Messwerte über den Bus
- Überwachen aller Messwerte
- Berücksichtigung der Ausrichtung von bis zu 3 Fassaden
- Automatische Aktivierung/Deaktivierung des Sonnenschutzes einer Fassade
- Sicherheitsalarm zum Deaktivieren des Sonnenschutzes
- 4 von den Wetterdaten unabhängige Schwellwertschalter mit jeweils 2 Ausgangsobjekten
- 6 von den Wetterdaten unabhängige logische UND-, ODER- oder XODER-Verknüpfungen
- Integrierter Busankoppler, Busanschluss über Busklemme
- Kompaktgerät zur Mast- oder Wandmontage, einschließlich Mastbefestigung für Durchmesser 48-60 mm
- Präzise Messung der Windgeschwindigkeit und Umweltdaten
- Flexibilität durch Berücksichtigung externer Helligkeitsfühler
- Automatisierte Steuerung des Sonnenschutzes
- Sicherheitsfunktionen durch externe Sicherheitsobjekte
- Vielseitige Installationsmöglichkeiten als Kompaktgerät
Windrad zum Messen der Windgeschwindigkeit
Ein Windrad zur präzisen Messung der Windgeschwindigkeit und von Umweltdaten.
Technische Details:
Kundenvorteile:
Haftungsausschluss: Von KI generiert.


