SIEMENS - AP 257/61 Wetterzentrale GPS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5WG12573AB61
Bussystem KNX - Ja
Andere Bussysteme - ohne
Ausführung - Mehrfach-Sensor
Montageart - Aufputz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7612914113924
Sonepar Artikelnummer
120427157
Hersteller Artikelnummer
5WG12573AB61
Hersteller Typ
AP 257/61
Hersteller Artikel Nr.:
5WG12573AB61
Bussystem KNX:
Ja
Andere Bussysteme:
ohne
Ausführung:
Mehrfach-Sensor
Montageart:
Aufputz
Akustisches Signal:
Nein
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Funk bidirektional:
Nein
Mit Busankopplung:
Ja
Mit DCF77:
Nein
Mit Heizung:
Ja
Farbe:
sonstige
Analogeingang:
Nein
Anzahl der digitalen Eingänge:
0
Wetterstation:
Ja
Schutzart (IP):
IP44
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90258040
Gewicht:
0.753 kg
- Messbereich Windgeschwindigkeit: 2-30 m/s
- Drei voneinander unabhängige Helligkeitsfühler, Messbereich: 1-100000 Lux
- Berücksichtigung von bis zu zwei externen Helligkeitsfühlern
- Außentemperaturfühler, Messbereich: -30?+60°C
- Beheizter Niederschlagssensor
- Senden von Datum und Uhrzeit über den Bus
- Senden von GPS-Position über den Bus
- Senden aller Messwerte über den Bus
- Überwachen aller Messwerte
- Eingabe der geografischen Lage des Montageortes über Angabe von Längen- und Breitengrad oder automatische Bestimmung über GPS
- Berechnen und Senden der Winkelangaben (Azimut und Elevation) zur aktuellen Sonnenstellung
- Berücksichtigung der Ausrichtung von bis zu 8 Fassaden und automatische Aktivierung/Deaktivierung des Sonnenschutzes
- Sonnennachlauf-Steuerung der Lamellenstellung
- Ein Sicherheitsalarm zum Deaktivieren des Sonnenschutzes
- 4 von Wetterdaten unabhängige Schwellwertschalter mit jeweils 2 Ausgangsobjekten
- 6 von Wetterdaten unabhängige logische UND-, ODER oder XODER-Verknüpfungen
- Externe Spannungsversorgung der Heizung für den Niederschlagssensor über 24 V DC, 210 mA
- Zuführung der zusätzlichen Versorgungsspannung über das weiß/gelbe Aderpaar der Busleitung
- Integrierter Busankoppler, Busanschluss über Busklemme
- Kompaktgerät zur Mast- oder Wandmontage, einschließlich Mastbefestigung für Durchmesser 48-60 mm
- Präzise und unabhängige Messungen durch mehrere Sensoren
- Einfache Integration in bestehende Systeme über den Bus
- Optimierung des Sonnenschutzes für maximalen Tageslichteinfall
- Flexible Montagemöglichkeiten für verschiedene Anwendungen
- Erhöhte Sicherheit durch integrierte Alarme und Schwellwertschalter
Windrad zum Messen der Windgeschwindigkeit
Ein präzises Windrad zur Messung der Windgeschwindigkeit und anderer relevanter Umweltdaten.
Technische Details:
Kundenvorteile:
Haftungsausschluss: Von KI generiert.


