Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - AP 258E13 Aufputzgehäuse für Präsenzmelder UP 258 WIDE sw

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - AP 258E13 Aufputzgehäuse für Präsenzmelder UP 258 WIDE sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5WG12587EB13

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - RO

  • Zolltarifnummer - 39259010

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047625031237

Sonepar Artikelnummer

121382542

Hersteller Artikelnummer

5WG12587EB13

Hersteller Typ

AP 258E13

Hersteller Artikel Nr.:

5WG12587EB13

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

39259010

Gewicht:

0.063 kg

    Montage des Präsenzmelders UP 258D...

    Das Produkt ermöglicht die Installation des Präsenzmelders als Aufputzgerät.

    Technische Details:

    • Modell: UP 258D...
    • Typ: Aufputzgerät
    • Farbe: weiß (ähnlich RAL 9016)

    Kundenvorteile:

    • Einfach zu montieren.
    • Ästhetische Anpassung durch die Farbe.

    Haftungsausschluss: Von KI generiert.