SIEMENS - AP 260/11 Tür-/Fensterkontakt wave titanweiß mit Batterie

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5WG32603AB11
Bussystem KNX - Nein
Andere Bussysteme - ohne
Montageart - Aufputz
Anzahl der Eingänge - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869272412
Sonepar Artikelnummer
120219623
Hersteller Artikelnummer
5WG32603AB11
Hersteller Typ
AP 260/11
Hersteller Artikel Nr.:
5WG32603AB11
Bussystem KNX:
Nein
Andere Bussysteme:
ohne
Montageart:
Aufputz
Anzahl der Eingänge:
1
Eingangsspannung:
4 V
Bussystem KNX-RF (Funk):
Ja
Bussystem Funkbus:
Ja
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Funk bidirektional:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
-99999
Mit Busankopplung:
Ja
Busmodul abnehmbar:
Nein
LED ansteuern:
Nein
Mit LED-Anzeige:
Nein
Art der Eingangsspannung:
gepulst
Externe Abfragespannung notwendig:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389091
Gewicht:
0.065 kg
- Anschluss für einen externen potentialfreien Kontakt
- 4 Steckklemmen für Drahtquerschnitte (ein- oder feindrähtig) von 0,14...0,5 mm
- KNX RF-Sender für 868,3 MHz
- Stromversorgung der Elektronik über eine Lithium-Batterie (1/2 AA 3,6 V)
- Batterienutzungsdauer ca. 5 Jahre
- Melden des Batteriestatus alle 24 Stunden
- LED zur Anzeige einer auszutauschenden Batterie durch Blinken alle 10 s
- Inbetriebnahme ohne zusätzliche Hilfsmittel über einen Taster an der Sensor-Vorderseite
- Aufputzmontage
- Bestehend aus einer Montageplatte für Schraub- oder Klebbefestigung, dem aufsteckbaren KNX RF Funksensor mit integriertem Reed-Kontakt und dem Auslöse-Magnet
- Batterie im Lieferumfang enthalten
- Einfacher Anschluss eines externen Kontaktes
- Flexible Drahtquerschnittseinstellungen für verschiedene Installationen
- Lange Batterienutzungsdauer für weniger Wartungsaufwand
- Automatische Batteriestatusmeldungen für erhöhte Sicherheit
- Benutzerfreundliche Inbetriebnahme
Reed-Kontakt Tür-/Fenstersensor
Zum Erfassen des Zustands (Zu/Auf) einer Tür oder eines Fensters über den in das Gerät integrierten Reed-Kontakt.
Technische Details:
Kundenvorteile:
Haftungsausschluss: Von KI generiert.


