Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - AP 641 KNX Raumautomationsbox

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - AP 641 KNX Raumautomationsbox

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5WG16413AB01

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einbaugehäuse

  • Herkunftsland - RO

  • Zolltarifnummer - 85371091

  • Gewicht - 1.423 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869436401

Sonepar Artikelnummer

120398123

Hersteller Artikelnummer

5WG16413AB01

Hersteller Typ

AP 641/01

Hersteller Artikel Nr.:

5WG16413AB01

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Einbaugehäuse

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85371091

Gewicht:

1.423 kg

    8 Steckplätze für Raumautomationsmodule Typ RS oder RL

    Dieses Produkt bietet eine flexible Lösung für die Integration von Raumautomationsmodulen.

    Technische Details:

    • 8 Steckplätze für Raumautomationsmodule Typ RS oder RL
    • Interne Busleitung zum Anschluss der Raumautomationsmodule an den Bus
    • Getrennter Anschlussraum und Zugentlastung für Funktionsleitungen
    • Zwei PE/N-Schienen zum Auflegen der PE und N-Leiter der Funktionsleitungen
    • Busanschluss über Busklemme
    • Einbaugerät mit Schraubbefestigung, zur Installation unter aufgeständerten Böden, auf der Wand, unter der Decke oder in Feuchträumen
    • Gehäuse: Kunststoff
    • Schutzart: IP54

    Kundenvorteile:

    • Flexible Installationsmöglichkeiten
    • Verlässliche Verbindung über interne Busleitung
    • Robustes Gehäuse aus Kunststoff für Langlebigkeit
    • Sicherer Betrieb durch Schutzart IP54

    Haftungsausschluss: Von KI generiert.