Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Arbeitsstromauslöser 12V AC/DC, für LS-Schalter

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Arbeitsstromauslöser 12V AC/DC, für LS-Schalter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5ST30310XX01

  • Breite in Teilungseinheiten - 1

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 2

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869370637

Sonepar Artikelnummer

120649217

Hersteller Artikelnummer

5ST30310XX01

Hersteller Typ

5ST3031-0XX01

Hersteller Artikel Nr.:

5ST30310XX01

Breite in Teilungseinheiten:

1

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Anzahl der Fehlersignalschalter:

0

Bemessungsspannung:

12 V

Herkunftsland:

IN

Zolltarifnummer:

85365019

Gewicht:

0.099 kg

    Arbeitsstromauslöser 12V AC/DC für LS-Schalter 5SL4, 5SY, 5SP, FI/LS 5SU1, FI 5SV

    Der Arbeitsstromauslöser SENTRON 5ST3 dient als Zusatzkomponente für Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen und Leitungsschutzschalter und bietet eine universelle Montageoption.

    Technische Details:

    • Spannungsversorgung: 12V AC/DC
    • Kompatibel mit LS-Schaltern 5SL4, 5SY, 5SP, FI/LS 5SU1, FI 5SV
    • Erforderlicher Griffverbinder: 5ST3805-1 bei 5SU1
    • Universelle Anbaumöglichkeiten
    • Einfache und komfortable Montage und Anschluss
    • Standardmäßiger Berührungsschutz für erhöhte Sicherheit

    Kunden Vorteile:

    • Erhöhte Sicherheit während der Installation dank standardmäßigem Berührungsschutz.
    • Flexibilität durch universelle Anbaumöglichkeiten.
    • Komfortable Handhabung mit einfacher Montage und Anschluss.
    • Optimale Technik gewährleisten Sicherheit für Ihre elektrischen Installationen.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie