SIEMENS - Arbeitsstromauslöser AC 110-415V, für LS-Schalter 5SL4, 5SY, 5SP, FI/LS 5SU1, FI

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5ST3030
Breite in Teilungseinheiten - 1
Anzahl der Kontakte als Schließer - 2
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869187464
Sonepar Artikelnummer
120218339
Hersteller Artikelnummer
5ST3030
Hersteller Typ
5ST3030
Hersteller Artikel Nr.:
5ST3030
Breite in Teilungseinheiten:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Fehlersignalschalter:
0
Bemessungsspannung:
230 V
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.098 kg
- Spannungsbereich: 110-415V AC
- Kompatibel mit LS-Schaltern 5SL4, 5SY, 5SP, FI/LS 5SU1, FI 5SV
- Benötigt Griffverbinder 5ST3805-1 bei 5SU1
- Einfache und komfortable Montage und Anschluss
- Standardmäßiger Berührungsschutz für sichere Installation
- Universelle Anbaumöglichkeiten für flexible Anwendungen
- Zuverlässige Sicherheit durch den standardmäßigen Berührungsschutz
- Optimierte Technik für erhöhte Sicherheit
- Komfortable Installation steigert Effizienz
Arbeitsstromauslöser 110-415V AC für LS-Schalter 5SL4, 5SY, 5SP, FI/LS 5SU1, FI 5SV
Der Arbeitsstromauslöser SENTRON 5ST3 dient als Zusatzkomponente für Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen und Leitungsschutzschalter und verbessert die Sicherheit in elektrischen Installationen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


