SIEMENS - Arbeitsstromauslöser AC 110-480V für Leitungsschutzschalter nach UL 489

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5ST30300HG
Breite in Teilungseinheiten - 1
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869402277
Sonepar Artikelnummer
120594101
Hersteller Artikelnummer
5ST30300HG
Hersteller Typ
5ST3030-0HG
Hersteller Artikel Nr.:
5ST30300HG
Breite in Teilungseinheiten:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Fehlersignalschalter:
0
Bemessungsspannung:
480 V
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.126 kg
- Spannungsbereich: 110-480V AC
- Konformität: UL 489
- Universell anbaubar
- Standardmäßiger Berührungsschutz
- Einfachere Montage und Anschluss
- Hohe Sicherheit während der Installation
- Optimale Technik für Ihre Sicherheit
- Verlässliche Zusatzkomponente für Schutzschalter
Arbeitsstromauslöser 110-480V AC für Leitungsschutzschalter nach UL 489
Der Arbeitsstromauslöser SENTRON 5ST3 ist eine Zusatzkomponente für Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen und Leitungsschutzschalter, die eine einfache und komfortable Installation bietet.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


