SIEMENS - Arbeitsstromauslöser DC 24-60V für Leitungsschutzschalter nach UL 489

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5ST30310HG
Breite in Teilungseinheiten - 1
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869402284
Sonepar Artikelnummer
120594102
Hersteller Artikelnummer
5ST30310HG
Hersteller Typ
5ST3031-0HG
Hersteller Artikel Nr.:
5ST30310HG
Breite in Teilungseinheiten:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Fehlersignalschalter:
0
Bemessungsspannung:
60 V
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.125 kg
- Arbeitsstromauslöser für 24-60V DC
- Kompatibel mit Leitungsschutzschaltern nach UL 489
- Universell anbaubar und einfach zu montieren
- Standardmäßiger Berührungsschutz für erhöhte Sicherheit
- Einfacher und komfortabler Anschluss ohne komplizierte Installation
- Erhöhte Sicherheit während der Installation durch zuverlässigen Berührungsschutz
- Optimale Technik für Sicherheit in elektrischen Anlagen
Arbeitsstromauslöser 24-60V DC für Leitungsschutzschalter nach UL 489
Der Arbeitsstromauslöser SENTRON 5ST3 dient als Zusatzkomponente für Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen und Leitungsschutzschalter und ermöglicht eine einfache und sichere Installation.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


