SIEMENS - AS-i Adapterelement mit externer Hilfsspannung für 4 Signalelemente, DC24V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8WD42280BB
Farbe - schwarz
Geeignet für AS-Schnittstelle - Ja
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85319000
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209378261
Sonepar Artikelnummer
120225716
Hersteller Artikelnummer
8WD42280BB
Hersteller Typ
8WD4228-0BB
Hersteller Artikel Nr.:
8WD42280BB
Farbe:
schwarz
Geeignet für AS-Schnittstelle:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85319000
Gewicht:
0.073 kg
- Farbe: schwarz
- Externe Hilfsspannung: DC 24 V
- Maximale Signalelemente: 4
- Kompatibilität: SIRIUS 8WD
- Modulares Design ermöglicht flexible Konfigurationen.
- Einfacher Anschluss und Integration in bestehende Systeme.
- Modernes Design verbessert die Ästhetik der Installation.
As-Interface Adapterelement
Der AS-Interface Adapterelement dient zur Anbindung von bis zu 4 Signalelementen in einem modularen und kommunikationsfähigen Design.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


