SIEMENS - AS-I Adressiergerät V3.0 für Einstellung der Adressen von AS-I Slave Modulen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RK19042AB02
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85371098
Gewicht - 0.565 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209878198
Sonepar Artikelnummer
120588187
Hersteller Artikelnummer
3RK19042AB02
Hersteller Typ
3RK1904-2AB02
Hersteller Artikel Nr.:
3RK19042AB02
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.565 kg
- AS-i Spezifikation V3.0
- M12-Anschlussbuchse mit Adressierleitung
- 1,5 m (M12-Stecker / Hohlstecker)
- Batterien (4 x 1,5 V LR6) enthalten
- Einfaches Einstellen der Adressen von AS-i Slave Modulen
- Funktionaler Ein-/Ausgangs-Test zur schnellen Fehlerdiagnose
- Kompakte und robuste Bauweise für den Einsatz im Feld
As-Interface Adressiergerät V3.0
Das AS-Interface Adressiergerät V3.0 dient zur Einstellung der Adressen von AS-i Slave Modulen und bietet einen Ein-/Ausgangs-Test sowie weitere Funktionen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


