SIEMENS - AS-i Anbaumodul mit 2 freien externen Eingängen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RA69703C
Montageart - DIN-Schiene
Höhe - 50 mm
Breite - 45 mm
Tiefe - 78 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209822399
Sonepar Artikelnummer
120952344
Hersteller Artikelnummer
3RA69703C
Hersteller Typ
3RA6970-3C
Hersteller Artikel Nr.:
3RA69703C
Montageart:
DIN-Schiene
Höhe:
50 mm
Breite:
45 mm
Tiefe:
78 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.070 kg
- 2 freie externe Eingänge
- Kompatibel mit SIRIUS Systembaukasten
- Hohe Flexibilität und Modularität
- Einfacher Anschluss und Integration
- Erhöhte Effizienz durch Modularität
- Schnelle Anpassungsmöglichkeiten für unterschiedliche Anwendungen
- Aktualisierungen und Erweiterungen jederzeit möglich
As-i Anbaumodul mit 2 freien externen Eingängen
Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


