SIEMENS - AS-i Anbaumodul mit jeweils 1 freien externen Ein- und Ausgang

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RA69703D
Montageart - DIN-Schiene
Höhe - 50 mm
Breite - 45 mm
Tiefe - 78 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209822405
Sonepar Artikelnummer
120947554
Hersteller Artikelnummer
3RA69703D
Hersteller Typ
3RA6970-3D
Hersteller Artikel Nr.:
3RA69703D
Montageart:
DIN-Schiene
Höhe:
50 mm
Breite:
45 mm
Tiefe:
78 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.081 kg
- Modultyp: AS-i Anbaumodul
- Anzahl externer Eingänge: 1
- Anzahl externer Ausgänge: 1
- Ermöglicht einfache Integration in bestehende Systeme.
- Effiziente Nutzung von Ressourcen durch zentrale Steuerung.
- Immer aktuelle Lösungen durch modulare Bauweise.
AS-i Anbaumodul mit jeweils 1 freien externen Ein- und Ausgang
Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


