SIEMENS - AS-i Anbaumodul zur sicheren Abschaltung, Schraubanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RA69703B
Montageart - DIN-Schiene
Höhe - 50 mm
Breite - 45 mm
Tiefe - 78 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209738300
Sonepar Artikelnummer
120227566
Hersteller Artikelnummer
3RA69703B
Hersteller Typ
3RA6970-3B
Hersteller Artikel Nr.:
3RA69703B
Montageart:
DIN-Schiene
Höhe:
50 mm
Breite:
45 mm
Tiefe:
78 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.078 kg
- Funktion: Sichere Abschaltung des Steuerstromkreises
- Anschlussart: Schraubanschluss
- Kompatibilität: Teil des SIRIUS Systembaukastens
- Erhöhte Sicherheit durch präzise Steuerung
- Einfacher Installation und Wartung dank Schraubanschluss
- Aktuelle Technologie für eine effiziente Nutzung
As-i Anbaumodul zur sicheren Abschaltung Anschluss Steuerstromkreis
Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


