SIEMENS - AS-i Anbaumodul zur Vor-Ort-Steuerung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RA69703F
Montageart - DIN-Schiene
Höhe - 50 mm
Breite - 45 mm
Tiefe - 78 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209858879
Sonepar Artikelnummer
120951357
Hersteller Artikelnummer
3RA69703F
Hersteller Typ
3RA6970-3F
Hersteller Artikel Nr.:
3RA69703F
Montageart:
DIN-Schiene
Höhe:
50 mm
Breite:
45 mm
Tiefe:
78 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.084 kg
- Kompatibel mit AS-Interface für einfache Integration
- Unterstützt vor-Ort-Steuerungsmöglichkeiten
- Robuste Bauweise für den Einsatz in industriellen Umgebungen
- Flexibel erweiterbar dank modularer Konzeption
- Erhöhte Effizienz durch zielgerichtete Steuerung
- Immer aktuelle Systemfunktionen durch einfache Updates
- Reduzierte Installations- und Wartungskosten
- Verbesserte Anpassungsfähigkeit an spezifische Anforderungen
AS-i Anbaumodul zur Vor-Ort-Steuerung
Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


