SIEMENS - AS-I DATENKOPPLER K60, IP67, Digital, 4DE/4DA VIRTUELL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RK14088SQ000AA3
Anzahl der digitalen Eingänge - 4
Anzahl der digitalen Ausgänge - 4
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS - Nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209672796
Sonepar Artikelnummer
120951990
Hersteller Artikelnummer
3RK14088SQ000AA3
Hersteller Typ
3RK1408-8SQ00-0AA3
Hersteller Artikel Nr.:
3RK14088SQ000AA3
Anzahl der digitalen Eingänge:
4
Anzahl der digitalen Ausgänge:
4
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
Nein
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Digitale Ausgänge konfigurierbar:
Nein
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
0
Anzahl der Schnittstellen PROFINET:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
0
Mit optischer Schnittstelle:
Nein
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
Nein
Unterstützt Protokoll für CAN:
Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für ASI:
Ja
Unterstützt Protokoll für KNX:
Nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
Nein
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
Nein
Unterstützt Protokoll für LON:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
Nein
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
Nein
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:
Nein
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
Nein
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:
Nein
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
Nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
Nein
Funkstandard Bluetooth:
Nein
Funkstandard WLAN 802.11:
Nein
Funkstandard GPRS:
Nein
Funkstandard GSM:
Nein
Mobilfunkstandard 3G (UMTS):
Nein
IO-Link Master:
Nein
Systemkomponente:
Ja
Schutzart (IP):
IP67
Fronteinbau möglich:
Nein
Rack-Montage möglich:
Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
Nein
Breite:
60 mm
Höhe:
152 mm
Tiefe:
29 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.181 kg
- Modultyp: AS-i Datenkoppler K60
- Eingänge: 4 digitale Eingänge (4DI)
- Ausgänge: 4 digitale Ausgänge (4DQ)
- Umgebung: IP67
- Adressen: Belegt 2 Adressen
- Montageplatte: 3RK1901-0CA00 ist separat zu bestellen
- Feldbusstandard: AS-Interface
- Ermöglicht eine einfache und effiziente Integration in bestehende Systeme.
- Robuste Bauweise garantiert Zuverlässigkeit in industriellen Umgebungen.
- Optimiert die Verkabelung durch Nutzung eines cleveren Feldbusstandards.
- Flexibilität durch digitale Ein- und Ausgänge.
As-i Datenkoppler K60 digital 4DI/4DQ
Der AS-i Datenkoppler K60 ermöglicht die digitale Verbindung von 4 Eingängen und 4 Ausgängen in einer robusten IP67 Umgebung.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


