SIEMENS - AS-I Kompaktmodul, IP67 analog, 2AA, Zahlenformat S7, 2x1 Ausg. (M12), 4-20mA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RK11071BQ400AA3
Anzahl der analogen Eingänge - 0
Anzahl der analogen Ausgänge - 2
Auflösung der Analogeingänge - 12 Bit
Ausgang, Strom - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209534889
Sonepar Artikelnummer
120588174
Hersteller Artikelnummer
3RK11071BQ400AA3
Hersteller Typ
3RK1107-1BQ40-0AA3
Hersteller Artikel Nr.:
3RK11071BQ400AA3
Anzahl der analogen Eingänge:
0
Anzahl der analogen Ausgänge:
2
Auflösung der Analogeingänge:
12 Bit
Ausgang, Strom:
Ja
Ausgangssignal konfigurierbar:
Ja
Analoge Ausgänge konfigurierbar:
Ja
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
0
Anzahl der Schnittstellen PROFINET:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
0
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für CAN:
Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für ASI:
Ja
Unterstützt Protokoll für KNX:
Nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
Nein
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
Nein
Unterstützt Protokoll für LON:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
Nein
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
Nein
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:
Nein
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
Nein
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:
Nein
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
Nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
Nein
Funkstandard Bluetooth:
Nein
Funkstandard WLAN 802.11:
Nein
Funkstandard GPRS:
Nein
Funkstandard GSM:
Nein
Mobilfunkstandard 3G (UMTS):
Nein
IO-Link Master:
Nein
Systemkomponente:
Ja
Schutzart (IP):
IP67
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
60 mm
Höhe:
152 mm
Tiefe:
29 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.185 kg
- IP67 Schutzart
- 2 x 1 Ausgang für analoge Signale
- Strom 0..20 mA, 4..20 mA, +/- 20 mA
- Geeignet für 2-Draht-Aktoren
- 2 x M12-Buchse
- Montageplatte 3RK1901-0CA00 ist separat zu bestellen
- AS-Interface - der clevere Feldbusstandard
- Hohe Flexibilität durch verschiedene Ausgangsoptionen.
- Einfache Integration in bestehende Systeme durch AS-Interface.
- Robuste Bauweise für den Einsatz in rauen Umgebungen.
- Ermöglicht zuverlässige Signalübertragung für verbesserte Steuerung.
As-i Kompaktmodul K60 analog 2AQ
Das AS-i Kompaktmodul K60 bietet eine zuverlässige Schnittstelle für analoge Signale in anspruchsvollen Anwendungsszenarien.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


